Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle Lithium 3V CR2450 2er Blister Duracell


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-148328
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     CR2450 B2
EAN/GTIN:
     5000394152137
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Die Duracell Knopfzellen überzeugen durch höchste Qualität. Die Knopfzellen werden unter anderem in Taschenrechner, Fieberthermometer und Pulsuhren eingesetzt. Eine doppelte Plastikverpackung um die Zellen verhindert, dass ein Kind ohne Schere die Packung öffnen kann.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Anzahl der Zellen:
1
Nennspannung:
3
Ausführung:
Lithium
Kapazität:
486
IEC-Bezeichnung:
CR 2450
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Höhe inkl. Pole:
5
Breite:
-
Durchmesser:
24.5
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Gewicht:
18
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Batterie, Knofpzelle, Zelle, Knopf, Lithium
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,21*
€ 3,11*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,23*
€ 3,28*
Lager 2LRDH
503
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 4,00*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,76*
€ 4,19*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,11*
€ 4,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,365* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.