Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku LiFePO4 12,8V 300Ah Polar Smart BullTron


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-148578
Hersteller:
     BULLTRON
Herst.-Nr.:
     LI300B200-12-P
EAN/GTIN:
     4262358250124
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
LiFePo4
BullTron ist ein innovativer Hersteller von Lithium Batterien in Premiumqualität mit herausragenden Merkmalen. Jahrzehntelange Erfahrung in Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Elektronik und Speicherlösungen ist der Garant für optimale Produkte mit herausragenden Eigenschaften. Man setzt konsequent auf die Entwicklung & Produktion in Deutschland um Leistung, Qualität und den Service anbieten zu können, der von einem Premiumprodukt erwartet wird. Die Batterien haben 5 Jahre deutsche Herstellergarantie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium-Eisenphosphat (LFP)
Frontanschluss:
false
Nennspannung:
12.8
Kapazität:
3840
Kapazität 20 h:
300
Länge:
367
Breite:
189
Höhe inkl. Pole:
253
Gewicht:
25
Umgebungstemperatur:
-30 | 60
Ladetemperatur:
-30 | 55
Entladetemperatur:
-30 | 60
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M8
Zykluslebenszeit bei 80 % Entladungsgrad (DOD):
6000
Max. Ladestrom:
200
Max. Entladungsstrom:
500
Parallel-Betrieb möglich:
true
Serieller Betrieb möglich:
true
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:
true
Typ:
Semitraktion
Anwendung:
Tiefentladung (Deep-Cycle)
Kommunikationsbus:
sonstige
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
true
Integrierte Vorsicherung:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.914,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.031,83*
€ 2.417,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.014,84*
€ 2.397,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.958,27*
€ 2.330,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.926,34*
€ 2.292,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.914,68*
€ 2.278,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.