Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Lithium 3V CR123A Procell Intense (Bulk) Duracell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-148692
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     62073
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CR-123
Lithium Batterie
lithium batterie
Die Procell High Power Lithium CR123 Industriebatterien wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Leistung in professionellen Geräten mit hoher Entladungsrate bei intermittierender oder kontinuierlicher Entladung, wie z. B. Sicherheitsausrüstung, zu gewährleisten
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Nennspannung:
3
IEC-Bezeichnung:
CR 123 A
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Höhe inkl. Pole:
34.5
Breite:
-
Durchmesser:
17
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Kapazität:
1600
Gewicht:
18
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Batterie, Rundzelle, CR123A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
nicht lagernd
1200
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,27*
30 Tage
nicht lagernd
1200
€ 5,90*
ab € 2,73*
€ 3,41*
4 Tage
215
1
€ 7,90*
ab € 2,75*
€ 4,13*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 2.724,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.