Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Lithium 3V CR2 Procell Intense (Bulk) Duracell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-148693
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     62075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CR-2
Lithium Batterie
cr-2
Die Procell High Power Lithium CR2 Industriebatterien wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Leistung in professionellen Geräten mit hoher Entladungsrate bei intermittierender oder kontinuierlicher Entladung, wie z. B. Sicherheitsausrüstung, zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Nennspannung:
3
IEC-Bezeichnung:
CR 2
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Höhe inkl. Pole:
26
Breite:
-
Durchmesser:
15
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Kapazität:
920
Gewicht:
12
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Batterie, Rundzelle, CR2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
nicht lagernd
400
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,28*
4 Tage
239
1
€ 7,90*
ab € 2,75*
€ 4,09*
21 Tage
nicht lagernd
400
€ 5,90*
ab € 3,83*
€ 4,77*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 912,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.