Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Li-Ion 3,7V 26650 4000mAh XCell Protected


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-148722
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     148722
EAN/GTIN:
     4042883487222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
26650 Akku
Akku 26650
Industrieakku
Industriezelle
Leistungsstarker XCell 26650 Li-Ion-Akku mit Schutzschaltung und einer Kapazität von 4000mAh. Mit IC-Protection/PCB mit Kurzschluss-, Überladungs- und Tiefentladungsschutz eignet sich der Akku für alle Geräte die keine eigene Schutzelektronik besitzen und sind perfekt gegen falsche Handhabung geschützt, was eine lange Lebensdauer garantiert.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium-Ionen
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
-
Breite:
-
Akkupack:
false
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Kunststoffgehäuse:
false
Umgebungstemperatur:
0 | 45
Geeignet für Schnellladung:
true
Nennspannung:
3.7
Kapazität:
4000
Höhe inkl. Pole:
70
Durchmesser:
25
Gewicht:
98
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: industrieakku li ion, 26650 akku, Akku, Rundzelle, 26650
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
545
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 6,63*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,18*
€ 9,38*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.