| |
|
| Artikel-Nr.: 2LRDH-148761 Herst.-Nr.: 100039051 EAN/GTIN: 0015286303776 |
| |
|
| | |
| Die wiederaufladbaren, detailverliebten Brillen von Coast strahlen einen perfekten Lichtkreis aus. Die eingebaute LED verbessert die Sicht im Nah- und Mittelbereich für bis zu 9,5 / 11 Stunden mit einer einzigen Aufladung. Die robusten, raffinierten ANSI-schlaggeprüften Schutzbrillen sind auf Langlebigkeit ausgelegt – mit erstklassigen, kratzfesten und beschlagfreien Gläsern. Die Polsterung an Nase und Schläfen sorgt für Komfort an langen Tagen und einen enganliegenden, sicheren Sitz bei hochintensiver, aktiver Arbeit. Eine weiche Tasche bietet eine einfache Lösung zum Schutz der Brille und Linsen, wenn sie nicht verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten sind Ladekabel, Akku, Tasche. Weitere Informationen: | | Farbe der Gläser: | farblos | Kratzfest: | true | Beschlagfrei: | true | Größe: | universal | Farbe des Rahmens: | mehrfarbig | Gewicht: | 320 | Loses Glas: | true | Ausführung: | Einscheibenbrille | Material Rahmen: | Kunststoff | Mit Blende seitlich und oben: | false | Verstellbar: | false | Passend auf Korrekturbrille: | false | Art der Belüftung: | ohne | Material Glas: | - | Verspiegelt: | - | Entspiegelte Gläser: | - | Vergrößerungsfaktor: | - | Abdunkelung: | - | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille, Augenschutz, Gesichtsschutz, LED |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2LRDH | | | | | | € 4,95* | ab € 23,22* | € 32,31* | | | | | | 34 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,87* | € 35,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2LRDH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2LRDH | | Versand: Lager 2LRDH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|