Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Untersitz LiFePO4 12,8V 300Ah Arctic Liontron


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-148859
Hersteller:
     LIONTRON
Herst.-Nr.:
     LIDUCSM12300LX-A
EAN/GTIN:
     4260586371093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriemanagementsystem
LiFePo4
Lithium- Eisen-Phosphat Akku
Lithium-Eisenphosphat Akku
LIONTRON Akkus bieten eine wesentliche Gewichtsreduzierung, enorme Energiereserven und eine stabile Spannung auch bei extremen Belastungen. Die Besonderheit der Arctic Serie ist die Verwendung bis zu -30°C. Der Speicher wurde speziell dafür entwickelt, die hohen Ansprüche, die heutzutage an eine Speicherbatterie gestellt werden, voll und ganz zu erfüllen. Höchste Sicherheit und eine lange Lebensdauer sind auch bei regelmäßig tiefer Entladung dank neuster Lithium Technik garantiert. Diese Zellen ermöglichen eine extrem hohe Zyklen-Lebensdauer (über 3000 Zyklen bei 90% DoD) und machen die Akkus zur optimalen Traktionsbatterie. Parallelschaltung zur Erhöhung der Kapazität ist möglich (Serienschaltung auf bspw. 24V ist nicht möglich). Der Akku verfügt zudem über BMS Schutz - inkl. Bluetooth Anbindung an kostenlose App. Platzsparende Installation unterm Sitz: Durch die speziell abgestimmten geringen Maße der Batterie eignet diese sich besonders für den Einsatz in Wohnmobilen und zur Montage unter dem Beifahrersitz. Die Pole sind seitlich angeordnet; dadurch gestaltet sich die Installation bei den gängigen Modellen sehr unkompliziert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium-Eisenphosphat (LFP)
Frontanschluss:
false
Nennspannung:
12.8
Kapazität:
3840
Kapazität 20 h:
300
Länge:
378
Breite:
348
Höhe inkl. Pole:
190
Gewicht:
33.1
Umgebungstemperatur:
-40 | 60
Ladetemperatur:
0 | 45
Entladetemperatur:
-20 | 60
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M8
Max. Ladestrom:
200
Max. Entladungsstrom:
250
Parallel-Betrieb möglich:
true
Serieller Betrieb möglich:
false
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:
true
Zykluslebenszeit bei 80 % Entladungsgrad (DOD):
-
Typ:
stationär
Anwendung:
zyklisch
Kommunikationsbus:
sonstige
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
true
Integrierte Vorsicherung:
true
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: lithium eisen phosphat akku, Akku, Speicherbatterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
100
Frei Haus
ab € 2.086,78*
€ 2.201,26*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.229,61*
€ 2.417,96*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.201,26*
€ 2.619,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.183,20*
€ 2.598,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.124,49*
€ 2.528,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.092,27*
€ 2.489,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.086,78*
€ 2.483,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.