Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerstation SuperBase Pro 1500 Zendure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-148872
Hersteller:
     ZENDURE
Herst.-Nr.:
     ZDSBP1500-bk-eu
EAN/GTIN:
     0850020422678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Powerstation
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Die innovativen und hochwertigen Powerstations von Zendure mit passendem Zubehör ermöglichen Ihnen jederzeit und überall den Zugang zu Strom. Die SuperBase Pro 1500 Powerstation ist mit der Vielzahl an Funktionen der Alleskönner unter den mobilen Energiespeichern. Durch Räder in Industriequalität und ausziehbarem Aluminiumgriff kann die SuperBase Pro einfach transportiert werden. Mit einer dauerhaften Ausgangsleistung von 2000W kann so gut wie jedes haushaltsübliche Gerät betrieben werden. Die verbauten Lithium Eisenphosphat (LiFePo4) Zellen garantieren eine hohe Eigensicherheit sowie eine Lebensdauer von 6000 Zyklen. Durch die maximale Eingangsleistung von 1800W (Solar & Netz kombiniert) kann die Powerstation in 1 Stunde auf 75 % geladen werden. Mit der UPS-Funktion (unterbrechungsfreie Stromversorgung) können Sie einem unerwarteten Stromausfall entgegenwirken, so werden wichtige Geräte dauerhaft mit Strom versorgt. Der „AmpUp“ Modus bietet sogar eine Leistung von max. 3000W, damit können sogar bestimmte Geräte wie Elektrowerkzeuge betrieben werden. Das Gerät kann via WLAN/Bluetooth mit der Zendure App verbunden werden. Auf dem LED-Display sind folgende Informationen ersichtlich: Anzeige Lademodus, Kapazitätsanzeige in %, Anzeige Restlaufzeit / Ladezeit, Anzeige Ausgangs-/Eingangsstrom in Watt, Statusanzeige der einzelnen Funktionen. Eingänge: AC-Wechselstrom: 220-240V ~50/60Hz – max. 1800W / Solar Ladung: 12-60Vmp 10A DC, max. 600W über XT60 / KFZ-Ladung : 12-24V – 10A. Ausgänge: 4 x AC-Ausgänge: 230V ~ 50/60Hz – max. 2000W (4000W Spitze) Reine Sinuswelle / 4 x USB-C: USB-C 1&2: 5-20V je 100W max / USB-C 3&4: 5-12V max. 20W gesamt /1 x KFZ: 13,6V – 10A / 3 x DC5521: 13,6V – 10A.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium-Eisenphosphat (LFP)
Typ:
sonstige
Anwendung:
sonstige
Frontanschluss:
-
Kapazität:
1440
Länge:
446
Breite:
276
Höhe inkl. Pole:
352
Gewicht:
18.8
Entladetemperatur:
-20 | 40
Ladetemperatur:
0 | 40
Umgebungstemperatur:
-
Steckverbinder:
-
Zykluslebenszeit bei 80 % Entladungsgrad (DOD):
3000
Max. Ladestrom:
-
Max. Entladungsstrom:
-
Kapazität 20 h:
30
Nennspannung:
48
Kommunikationsbus:
sonstige
Parallel-Betrieb möglich:
false
Serieller Betrieb möglich:
false
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:
true
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
-
Integrierte Vorsicherung:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Solarladeregler, Solarregler, photovoltaik laderegler, Stromversorgung, mobil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
88
Frei Haus
ab € 548,00*
€ 610,31*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,69*
€ 714,16*
Frei Haus
ab € 697,38*
€ 753,79*
Frei Haus
ab € 703,08*
€ 760,83*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 765,61*
€ 821,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,31*
€ 726,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,71*
€ 712,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,35*
€ 693,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,81*
€ 681,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,00*
€ 652,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.