Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerstation SuperBase 1000M Zendure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-148874
Hersteller:
     ZENDURE
Herst.-Nr.:
     ZDSB1000M-gy-eu
EAN/GTIN:
     0850036706656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Powerstation
Die innovativen und hochwertigen Powerstations von Zendure mit passendem Zubehör ermöglichen Ihnen jederzeit und überall den Zugang zu Strom. Die SuperBase 1000M Powerstation ist der ideale Energielieferant für unterwegs. Sie ist bis zu 62% kompakter als vergleichbare Modelle auf dem Markt und daher noch einfacher zu transportieren. Der Energiespeicher bringt gerade mal 8,55 kg auf die Waage und ist damit für eine 1.016Wh Powerstation ein wahres Leichtgewicht. Durch das Lüfterlose Design maximal 30dB ist Sie sehr leise, während die meisten anderen Powerstations durch die Lüfter mehr als 60dB Lautstärke erzeugen. Durch das lüfterlose Design sind zudem die sensiblen elektronischen Teile im Inneren vor Staub, Sand oder Ähnlichem geschützt. Auf dem LED-Display sind folgende Informationen ersichtlich: Anzeige Lademodus, Kapazitätsanzeige in %, Anzeige Restlaufzeit / Ladezeit, Anzeige Ausgangs-/Eingangsstrom in Watt. Eingänge: DC5521: 18-24V, max. 120W / Solar: 18-24V, max. 120W / KFZ: 12,6V – 10A, max. 126W / USB-C1: 20V – 3A / 20V – 5A; max. 100W. Ausgänge: 2 x DC5521: 12V/6A (max. 72W pro Ausgang, 120W gesamt) / 2 x AC: 230V/50-60Hz,1000W / KFZ: 12V – 10A, max. 120W / USB-C1: max. 100W / 3 x USB-A: 2,4A.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium-Ionen
Typ:
sonstige
Anwendung:
sonstige
Frontanschluss:
-
Kapazität:
1016.16
Länge:
359
Breite:
190
Höhe inkl. Pole:
138
Gewicht:
8.55
Steckverbinder:
-
Zykluslebenszeit bei 80 % Entladungsgrad (DOD):
1000
Nennspannung:
14.6
Kapazität 20 h:
69.6
Entladetemperatur:
-20 | 40
Ladetemperatur:
0 | 40
Umgebungstemperatur:
0 | 40
Max. Ladestrom:
-
Max. Entladungsstrom:
-
Kommunikationsbus:
-
Parallel-Betrieb möglich:
false
Serieller Betrieb möglich:
false
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:
true
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
-
Integrierte Vorsicherung:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stromversorgung, mobil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
109
Frei Haus
ab € 409,84*
€ 474,19*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,36*
€ 487,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 505,29*
€ 575,22*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,19*
€ 564,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,12*
€ 555,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,57*
€ 523,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,48*
€ 515,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,84*
€ 487,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.