Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku LiFePO4 12,8V 6Ah XCell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-148887
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     XCELL LFP126
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LiFePo4
Lithium- Eisen-Phosphat Akku
Lithium-Eisenphosphat Akku
lithium eisen phosphat akku
Die XCell Lithium-Eisen-Phosphat Batterien sind universell einsetzbar und haben ein geringeres Gewicht gegenüber Säure-Akkus vergleichbarer Größe. Die innovative Technologie bietet eine hohe Eigensicherheit. Selbst unter extremsten Bedingungen besteht keine Explosionsgefahr. Größere Sicherheit dank der BMSSchutzbeschaltung. LiFePo-Akkus können mit handelsüblichen Blei-Ladegeräten geladen werden.
Weitere Informationen:
Länge:
151
Breite:
65
Höhe inkl. Pole:
95
Ausführung:
Lithium-Eisenphosphat (LFP)
Frontanschluss:
false
Nennspannung:
12.8
Kapazität 20 h:
6
Ladetemperatur:
0 | 45
Max. Ladestrom:
6
Max. Entladungsstrom:
6
Entladetemperatur:
-20 | 55
Gewicht:
0.9
Zykluslebenszeit bei 80 % Entladungsgrad (DOD):
2000
Typ:
stationär
Anwendung:
zyklisch
Kapazität:
76.8
Steckverbinder:
Faston 6,35
Kommunikationsbus:
ohne
Parallel-Betrieb möglich:
true
Serieller Betrieb möglich:
true
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:
true
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
false
Integrierte Vorsicherung:
-
Umgebungstemperatur:
0 | 40
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akku, Speicherbatterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
99
€ 4,95*
ab € 62,21*
€ 80,74*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,54*
€ 88,75*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.