Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarpanel 400W Zendure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-148889
Hersteller:
     ZENDURE
Herst.-Nr.:
     ZD400SP-gy
EAN/GTIN:
     0850039787478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Solarladegerät
Die Zendure Solarmodule verwenden fortschrittliche Technologie, um so viel Sonnenlicht wie möglich aufzusaugen. Monokristalline Solarzellen der neuen Generation maximieren den Umwandlungswirkungsgrad, der bei schlechten Lichtverhältnissen bis zu 22,5 % besser ist als bei vergleichbaren polykristallinen Solarmodulen. Es handelt sich um monokristalline Silizium-Solarmodule, die in Verbindung mit einer SuperBase Pro-Powerstation zu jeder Tageszeit maximale Leistung liefern. Sie sind leicht zu transportieren, aber auch so gebaut, dass sie den Elementen und den Gefahren des Reisens standhalten. Die Zendure Solarmodule sind tragbar, faltbar und kompakt. Die Solarmodule sind ein robuster und leistungsfähiger Begleiter für jeden Outdoor-Ausflug. Die Solarmodule sind staub- und wasserdicht nach IP54, dank des nahtlosen, einteiligen Designs, das es ideal für Outdoor-Aktivitäten wie Camping und Wandern macht. Sie verfügen über einen verstellbaren Ständer, der es Ihnen ermöglicht, die Solarmodule in jede beliebige Richtung oder Ausrichtung zu positionieren, so dass sie sich im idealen Winkel für einen maximalen Ertrag befindet. Lieferumfang: Solarpanel / Transporttasche.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Ersatzteil:
false
Isoliert:
-
Breite:
2240
Höhe:
25
Tiefe:
1000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Solarpanel, Solarmodul, Panel, Solar, Stromerzeugung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
52
Frei Haus
ab € 669,08*
€ 731,33*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 717,41*
€ 800,16*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,33*
€ 870,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,06*
€ 865,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,42*
€ 835,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,37*
€ 815,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,08*
€ 796,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.