Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SolarFlow Set 1200 mit 2 x Akku AB1000 Zendure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-149135
Hersteller:
     ZENDURE
Herst.-Nr.:
     ZDSPVH1200+AB1000*2
EAN/GTIN:
     4042883801431
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriemanagementsystem
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Zendure bietet mit dem SolarFlow ein TÜV und EMC zertifiziertes innovatives Speichersystem für Balkonkraftwerke oder Mini PV-Anlagen. Mit dem SolarFlow 100% des selbsterzeugten Stroms verwenden, indem Sie nicht verbrauchten Strom im Akku speichern anstatt diesen ohne Vergütung ins Netz einzuspeisen. Durch MC4 Anschluss kompatibel mit 99% der handelsüblichen Balkonkraftwerke. Die Solarpaneele werden an den PV-Hub des SolarFlows angeschlossen, der PV-Hub wird mit der AB1000 Batterie und dem Microwechselrichter verbunden. Per App können Sie einstellen, wie viel Watt SolarFlow an den Wechselrichter abgeben soll. Übersteigt der von den Paneelen erzeugte Strom diesen Wert, wird der überschüssige Strom im Akku gespeichert. Lieferumfang: 1x Smart PV-Hub1200 / 2 x AB1000 Akku / 4 x MC4 Solar Kabel (3 m) / 4 x MC4 Microwechselrichterkabel (0,6 m) / Adapter-Set: 1 x MC4 male zu 2 x MC4 female & 1 x MC4 female zu 2 x MC4 male / Anschlusskabel Hub-Batterie (1,5 m).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium-Eisenphosphat (LFP)
Typ:
sonstige
Anwendung:
zyklisch
Frontanschluss:
false
Nennspannung:
48
Kapazität 20 h:
20
Länge:
350
Breite:
200
Höhe inkl. Pole:
373
Kapazität:
1920
Steckverbinder:
sonstige
Parallel-Betrieb möglich:
true
Serieller Betrieb möglich:
false
Kommunikationsbus:
sonstige
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:
true
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
-
Integrierte Vorsicherung:
-
Max. Ladestrom:
16.6
Zykluslebenszeit bei 80 % Entladungsgrad (DOD):
3000
Entladetemperatur:
-20 | 60
Ladetemperatur:
0 | 55
Gewicht:
32
Max. Entladungsstrom:
25
Umgebungstemperatur:
-10 | 35
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Solarladeregler, Solarregler, Balkonkraftwerk, Solarset, Solarstrom-Set, photovoltaik laderegler, Speichersystem, Stromerzeugung, Energiespeicher, Mini PV Anlage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 1.005,50*
€ 1.169,02*
Lager 2LRDH
112
Frei Haus
ab € 1.013,28*
€ 1.172,30*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.095,90*
€ 1.298,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.286,50*
€ 1.467,20*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.543,39*
€ 1.758,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,30*
€ 1.395,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.158,56*
€ 1.378,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.101,60*
€ 1.310,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,07*
€ 1.265,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.013,28*
€ 1.205,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.