Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sattelite Battery B4600 Zendure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-149266
Hersteller:
     ZENDURE
Herst.-Nr.:
     ZDSAT4600-gy
EAN/GTIN:
     0850039787492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Powerstation
Stromversorgung
mobil
Mit dem B4600 Satellitenakku von Zendure kann die Kapazität SuperBase V4600 (max. bis zu 4 Stück) um 4,6kWh erweitert werden. Insgesamt können an eine SuperBase Powerstation bis zu vier Erweiterungsbatterien angeschlossen werden. Ein SuperBase-System kann aus maximal zwei Powerstations mit insgesamt acht Satellitenakkus bestehen (vier pro Powerstation). Damit ist eine Gesamtkapazität von 46kWh möglich. Die Zendure Satellitenakkus sind eine tolle Ergänzung zum SuperBase V Kraftwerk, um die Kapazität des Plug-&-Play-Systems zu erhöhen. Sie können dennoch auch als eigenständige Einheit über die Gleichstromeingangs- und ausgangsfunktionen genutzt werden. Die Satellitenakkus untereinander können direkt durch Aufeinanderstapeln kabellos miteinander verbunden werden, zur Verbindung mit der SuperBase V ist ein Satellitenakku-Kabel erforderlich. Hinweis: Max. einen Satellitenakku auf die SuperBase V4600 stapeln. Nicht kombinierbar mit V6400 oder B6400.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium-Eisenphosphat (LFP)
Typ:
sonstige
Anwendung:
sonstige
Frontanschluss:
-
Kapazität:
4608
Ladetemperatur:
0 | 45
Entladetemperatur:
-20 | 45
Steckverbinder:
-
Kapazität 20 h:
90
Nennspannung:
51.2
Max. Ladestrom:
-
Max. Entladungsstrom:
-
Parallel-Betrieb möglich:
-
Serieller Betrieb möglich:
-
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:
true
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
-
Integrierte Vorsicherung:
-
Zykluslebenszeit bei 80 % Entladungsgrad (DOD):
6000
Umgebungstemperatur:
-10 | 35
Gewicht:
45
Länge:
690
Breite:
285
Höhe inkl. Pole:
274
Kommunikationsbus:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
103
Frei Haus
ab € 1.695,25*
€ 1.817,90*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.823,87*
€ 1.997,16*
Frei Haus
ab € 2.096,10*
€ 2.220,82*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.817,90*
€ 2.163,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.802,20*
€ 2.144,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.749,82*
€ 2.082,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.720,07*
€ 2.046,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.695,25*
€ 2.017,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.