Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V Mignon AA 550mAh Solar 2er Blister XCell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-149447
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     149447
EAN/GTIN:
     4042883802230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Die XCell Solar Akkus bieten eine zuverlässige und langlebige Energiequelle für Ihre solarbetriebenen Geräte. Dank ihrer schnellen Ladezeiten sind die XCell Ni-MH Solarakkus die ideale Wahl für den Einsatz in Solarleuchten, Gartenbeleuchtung, Solarpumpen und anderen solarbetriebenen Geräten. Diese sind stets mit ausreichend Energie versorgt, um auch bei schlechten Wetterbedingungen zuverlässig zu funktionieren. Die Akkus zeichnen sich durch ihre hohe Zyklenfestigkeit und geringe Selbstentladung aus – auch nach vielen Lade- und Entladezyklen zeigen sie noch eine hohe Leistungsfähigkeit auf. Zudem sind sie umweltfreundlich und können problemlos recycelt werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Länge:
-
Breite:
-
Akkupack:
false
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Kunststoffgehäuse:
false
Geeignet für Schnellladung:
-
Größenbezeichnung:
Mignon
Höhe inkl. Pole:
50.5
Durchmesser:
14.5
Ausführung:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
1.5
Kapazität:
2000
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
AA
Umgebungstemperatur:
-20 | 25
Gewicht:
98
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
99
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 2,09*
€ 5,46*
ab € 1,87*
€ 2,82*
€ 3,90*
ab € 2,12*
€ 3,18*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.