Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professional Lithium Varta CR2, 10er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-149539
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06206301461
EAN/GTIN:
     4008496995639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Die Cylindrical Serie bietet das umfangreichste Sortiment für leistungsstarke Lithium-Spezialbatterien. Hochwertige Markenbatterien für maximale Sicherheit, Zuverlässigkeit und modernsten Energiebedarf.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3
Breite:
-
Ausführung:
Lithium
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
920
Durchmesser:
15.6
IEC-Bezeichnung:
CR 2
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
27
Anzahl der Zellen:
1
Gewicht:
110
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lithium Batterie, varta fotobatterie lithium, cr-2, varta cr-2, Batterie, Rundzelle, CR2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
1
€ 8,00*
ab € 13,65*
€ 19,30*
Lager 2LRDH
99
1
€ 4,95*
ab € 14,02*
€ 19,89*
2 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 19,23*
€ 21,48*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,68*
€ 22,24*
1
€ 4,00*
ab € 16,44*
€ 23,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.