Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriekabel SolarFlow 5m Zendure


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-149598
Hersteller:
     ZENDURE
Herst.-Nr.:
     ZDBC5M-bk
EAN/GTIN:
     6976552190152
Suchbegriffe:
Batteriekabel
batteriekabel
Das Batteriekabel von Zendure dient zur Verbindung von deinem SolarFlow PV-Hub und deiner AB1000 oder AB2000-Zusatzbatterie. Durch seine Länge von 5m und dem einfachen Plug&Play-Prinzip, lassen sich die Komponenten problemlos und schnell zusammenfügen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
-
Leiterdurchmesser:
0.08
AWG-Größe:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
11
Identifikations-/Codierfarbe Ader:
sonstige
Verarbeitungstemperatur:
80
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Zul. max. Leitertemperatur:
80
Nennspannung U:
300
Nennspannung U0:
300
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
true
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
true
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
-
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
-
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
-
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
-
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
-
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
-
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
-
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
-
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
-
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
-
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
-
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
-
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
-
Funktionserhalt nach IEC 60331-1:
-
Funktionserhalt nach IEC 60331-25:
-
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Solarverbindungskabel, Photovoltaikanlage, Balkonkraftwerk, Solarmodul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
99
€ 4,95*
ab € 46,58*
€ 61,28*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,06*
€ 65,97*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.