Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SolarFlow Set 1200 mit 1 x Akku AB2000 Zendure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-149706
Hersteller:
     ZENDURE
Herst.-Nr.:
     ZDSPVH1200+AB2000
EAN/GTIN:
     4042883802193
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Speichersystem
Stromerzeugung
Energiespeicher
Balkonkraftwerk
Zendure bietet mit dem SolarFlow ein TÜV und EMC zertifiziertes innovatives Speichersystem für Balkonkraftwerke oder Mini PV-Anlagen. Mit dem SolarFlow 100% des selbsterzeugten Stroms verwenden, indem Sie nicht verbrauchten Strom im Akku speichern anstatt diesen ohne Vergütung ins Netz einzuspeisen. Durch MC4 Anschluss kompatibel mit 99% der handelsüblichen Balkonkraftwerke. Die Solarpaneele werden an den PV-Hub des SolarFlows angeschlossen, der PV-Hub wird mit der AB2000 Batterie und dem Microwechselrichter verbunden. Per App können Sie einstellen, wie viel Watt SolarFlow an den Wechselrichter abgeben soll. Übersteigt der von den Paneelen erzeugte Strom diesen Wert, wird der überschüssige Strom im Akku gespeichert. Durch IP65 Schutz und integrierter Heizfolie, kann der Speicher auch im Winter im Freien bis -10 °C verwendet werden. Lieferumfang: 1x Smart PV-Hub1200 / 1 x AB2000 Akku / 4 x MC4 Solar Kabel (3 m) / 4 x MC4 Microwechselrichterkabel (0,6 m) / Adapter-Set: 1 x MC4 male zu 2 x MC4 female & 1 x MC4 female zu 2 x MC4 male / Anschlusskabel Hub-Batterie (1,5 m).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium-Eisenphosphat (LFP)
Typ:
sonstige
Anwendung:
zyklisch
Frontanschluss:
false
Nennspannung:
48
Steckverbinder:
sonstige
Parallel-Betrieb möglich:
true
Serieller Betrieb möglich:
false
Kommunikationsbus:
sonstige
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:
true
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
-
Integrierte Vorsicherung:
-
Kapazität:
1920
Kapazität 20 h:
40
Entladetemperatur:
-20 | 60
Ladetemperatur:
-20 | 55
Max. Ladestrom:
25
Zykluslebenszeit bei 80 % Entladungsgrad (DOD):
3000
Max. Entladungsstrom:
25
Länge:
452
Breite:
282
Höhe inkl. Pole:
420
Gewicht:
33.86
Umgebungstemperatur:
-10 | 35
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mini PV Anlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
99
Frei Haus
ab € 934,90*
€ 1.023,71*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 933,27*
€ 1.052,79*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,71*
€ 1.218,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,62*
€ 1.206,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,88*
€ 1.170,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,21*
€ 1.145,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,90*
€ 1.112,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.