Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hörgerätebatterie 1,4V 10 Etac 6er Blister Duracell


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-149722
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DU Easy Tab 10
EAN/GTIN:
     5000394166783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Die Duracell Hörgerätebatterien lassen sich einfach handhaben, ersetzen und herausnehmen. Eine extra lange Lasche macht die Handhabung sehr einfach und die leichte Verpackung lässt sich einfach öffnen. Durch das farbcodierte System von Duracell ist es ganz einfach, die für das Hörgerät passende Größe auszuwählen. Darüber hinaus sind die Duracell Hörgerätebatterien mit der Duralock Power Preserve Technologie ausgestattet, damit sie eingelagert bis zu 4 Jahre halten.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Zink/Luft
Nennspannung:
1.45
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Breite:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
IEC-Bezeichnung:
PR 70
Kapazität:
100
Durchmesser:
5.8
Gewicht:
3
Höhe inkl. Pole:
3.6
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,48*
€ 3,70*
Lager 2LRDH
156
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 3,99*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 5,22*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.