Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku 12V 56,4Ah XP12V1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-304077
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NAXP121800HP0FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Die Exide Sprinter P/XP-Serie steht für maximierte Leistungsdichte für höchste Anforderungen. Typische Anwendungsgebiete sind zum Beispiel USV-Anlagen und Sicherheitsstromversorgung. Die hochwertigen Bleiakkus mit AGM-Technologie sind extrem leistungsstark und kompakt. Die Bleiakkus sind die beste Lösung für Sicherheitsstromversorgung mit Hochstromanforderungen. Die hohe Qualität erkennt man auch in der herausragenden Leistungsdichte, der kurzen Wiederaufladezeit und der sehr geringen Selbstentladungsrate. Die Bleiakkus werden in zertifizierten Produktionsstätten in Europa hergestellt und sind vollständig recycelbar.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12
Länge:
220
Breite:
172
Höhe inkl. Pole:
235
Gewicht:
22.5
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Typ:
stationär
Anwendung:
Backup/Floating
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
true
Geeignet für USV:
true
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
true
Geeignet für Telekommunikation:
true
Frontanschluss:
false
Kapazität 15 h:
-
Peukert-Zahl:
-
Kaltstartstrom nach EN:
-
Kaltstartstrom nach SAE:
-
Brandschutz nach UL94:
-
Lebensdauer bei 20 °C:
12
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
true
Anzahl der Entladungszyklen 100 %:
190
Anzahl der Entladungszyklen 80 %:
210
Anzahl der Entladungszyklen 60 %:
300
Anzahl der Entladungszyklen 50 %:
350
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M6
Kapazität 20 h:
-
Umgebungstemperatur:
-40 | 55
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
€ 7,90*
ab € 141,27*
€ 177,31*
Lager 2LRDH
50
€ 4,95*
ab € 140,94*
€ 177,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 175,28*
€ 237,20*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,50*
€ 211,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,33*
€ 209,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,23*
€ 196,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,94*
€ 167,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9879074
ab € 1,43*
Zubehör
Quality Batteries
Q10103
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.