Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pic Bear Ersatzbezug Stillkissen Medium 170cm Ed Sterne weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pic Bear Ersatzbezug Stillkissen Medium 170cm Ed Sterne weiss
pic Bear Ersatzbezug Stillkissen Medium 170cm Ed Sterne weiss
pic Bear Ersatzbezug Stillkissen Medium 170cm Ed Sterne weiss
Artikel-Nr.:
     2Q4KJ-600-E-501-2
Hersteller:
     pic Bear
Herst.-Nr.:
     600-E-501-2
EAN/GTIN:
     4251404631970
Suchbegriffe:
Stillkissen
pic bear stillkissen
stillkissen
  • LIEBEVOLLE DESIGNS - Dank der schönen und harmonischen Designs aus der pic bear HONEY und UNI Kollektion können Sie Ihr Stillkissen individuell an Ihren Stil und Ihre Einrichtung anpassen. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.
  • HOCHWERTIGES MATERIAL - Der Stillkissenbezug ist aus 100 % geschmeidige Baumwolle gefertigt und dadurch sehr anschmiegsam und atmungsaktiv.
  • GEPRÜFTE QUALITÄT - Alle Stoffe sind gemäß dem Öko Tex Standard 100 zertifiziert und schadstoffgeprüft sowie anti-allergisch.
  • EINFACHE PFLEGE - Der Bezug lässt sich leicht bei maximal 40°C waschen und bleibt so besonders lange farbecht. Für mehr Komfort vor dem Gebrauch waschen.
  • VERSTECKTER REISSVERSCHLUSS - langer nicht sichtbarer Reißverschluss zum einfachen wechseln des Bezugs

Passend für folgende Kissenbezüge

  • Stillkissen Classic 190 cm
  • Passend auf fast alle Markenstillkissen mit den Maßen ca. 190cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Ed Sterne weiss
Größe:
170 cm
Bezug Stoffart:
100% Baumwolle
Inlett Stoffart:
ohne Inlett
Füllung:
ohne Füllung
Weitere Suchbegriffe: Ersatzbezug für Stillkissen günstig 190 cm 170 cm weich anschmiegsam Bezug Stillkissenbezug groß mikroperlen getestet tüv schadstoffgeprüft Theraline Flexofill Zöllner Millemarille BabyOne Traumzeit Ideenreich Medela
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.