Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pic Bear BIO Baumwolle GOTS Ersatzbezug Stillkissen Classic GOTS Celadon grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pic Bear BIO Baumwolle GOTS Ersatzbezug Stillkissen Classic GOTS Celadon grün
pic Bear BIO Baumwolle GOTS Ersatzbezug Stillkissen Classic GOTS Celadon grün
pic Bear BIO Baumwolle GOTS Ersatzbezug Stillkissen Classic GOTS Celadon grün
Artikel-Nr.:
     2Q4KJ-601-E-405
Hersteller:
     pic Bear
Herst.-Nr.:
     601-E-405
EAN/GTIN:
     4251404641153
Suchbegriffe:
Stillkissen
pic bear stillkissen
stillkissen
  • 100 % BIO-BAUMWOLLE - Bezugsstoff aus kontrolliertem biologischem Anbau (kbA), GOTS (Global Organic Textile Standard) und Oeko- Tex 100 zertifiziert und schadstoffgreprüft.
  • HOCHWERTIGES MATERIAL - Der Stillkissenbezug ist aus 100 % geschmeidige Baumwolle gefertigt und dadurch sehr anschmiegsam und atmungsaktiv.
  • LIEBEVOLLE DESIGNS - Dank der schönen und harmonischen Farben aus der pic bear BIO-Kollektion können Sie Ihr Stillkissen individuell an Ihren Stil und Ihre Einrichtung anpassen. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.
  • EINFACHE PFLEGE - Der Bezug lässt sich leicht bei maximal 40°C waschen und bleibt so besonders lange farbecht. Für mehr Komfort vor dem Gebrauch waschen.
  • VERSTECKTER REISSVERSCHLUSS - langer nicht sichtbarer Reißverschluss zum einfachen wechseln des Bezugs

Passend für folgende Kissenbezüge

  • Stillkissen Classic 190 cm
  • Passend auf fast alle Markenstillkissen mit den Maßen ca. 190cm
Weitere Informationen:
Farbe:
GOTS Celadon grün
Größe:
190 cm
Bezug Stoffart:
100% GOTS Baumwolle
Inlett Stoffart:
ohne Inlett
Füllung:
ohne Füllung
Weitere Suchbegriffe: Ersatzbezug für Stillkissen günstig 190 cm 170 cm weich anschmiegsam Bezug Stillkissenbezug groß mikroperlen getestet tüv schadstoffgeprüft Theraline Flexofill Zöllner Millemarille BabyOne Traumzeit Ideenreich Medela Bio-Baumwolle GOTS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.