Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pic Bear Nackenkissen 40x40 Sterne grau weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pic Bear Nackenkissen 40x40 Sterne grau weiss
pic Bear Nackenkissen 40x40 Sterne grau weiss
pic Bear Nackenkissen 40x40 Sterne grau weiss
pic Bear Nackenkissen 40x40 Sterne grau weiss
Artikel-Nr.:
     2Q4KJ-610-101
Hersteller:
     pic Bear
Herst.-Nr.:
     610-101
EAN/GTIN:
     4251404635657
Suchbegriffe:
Halskissen
Nackenkissen
nackenkissen
  • ERGONOMISCHE FORM ⭐ Durch die hochwertige Füllung mit EPS-Microperlen verfügt das Nackenkissen über eine ergonomische und anschmiegsame Form, die sich optimal der Anatomie des Halses anpasst.
  • GEPRÜFTE QUALITÄT ⭐ Bezug und Inlett sind aus 100% geschmeidiger Baumwolle gefertigt. Alle Stoffe sind ÖkoTex Standard 100 zertifiziert. Die Füllung aus EPS-Micorperlen ist selbstverständlich TÜV Saar zertifiziert.
  • PFLEGELEICHT ⭐ Sowohl Inlett, als auch Bezug sind mit einem Reißverschluss versehen, sodass die Menge der Füllung individuell angepasst und der Bezug problemlos gewaschen werden kann. So kann eine möglichst lange Nutzungsdauer bei entsprechender Pflege garantiert werden.
  • VIELSEITIGE ANWENDUNG ⭐ Das pic bear Nackenkissen eignet sich hervorragend als Babyhörnchen oder Kuschelkissen und ist perfekte Reisebegleiter für dich und deine Kinder.
Weitere Informationen:
Farbe:
Sterne grau weiss
Größe:
100 cm x 21 cm
Bezug Stoffart:
100% Baumwolle
Inlett Stoffart:
100% Baumwolle
Füllung:
EPS Microperlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.