| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2Q4KJ-610-117 Herst.-Nr.: 610-117 EAN/GTIN: 4251404650179 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - ERGONOMISCHE FORM ⭐ Durch die hochwertige Füllung mit EPS-Microperlen verfügt das Nackenkissen über eine ergonomische und anschmiegsame Form, die sich optimal der Anatomie des Halses anpasst.
- GEPRÜFTE QUALITÄT ⭐ Bezug und Inlett sind aus 100% geschmeidiger Baumwolle gefertigt. Alle Stoffe sind ÖkoTex Standard 100 zertifiziert. Die Füllung aus EPS-Micorperlen ist selbstverständlich TÜV Saar zertifiziert.
- PFLEGELEICHT ⭐ Sowohl Inlett, als auch Bezug sind mit einem Reißverschluss versehen, sodass die Menge der Füllung individuell angepasst und der Bezug problemlos gewaschen werden kann. So kann eine möglichst lange Nutzungsdauer bei entsprechender Pflege garantiert werden.
- VIELSEITIGE ANWENDUNG ⭐ Das pic bear Nackenkissen eignet sich hervorragend als Babyhörnchen oder Kuschelkissen und ist perfekte Reisebegleiter für dich und deine Kinder.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Sterne weiß citadel | Größe: | 100 cm x 21 cm | Bezug Stoffart: | 100% Baumwolle | Inlett Stoffart: | 100% Baumwolle | Füllung: | EPS Microperlen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |