| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2Q4KJ-611-980 Herst.-Nr.: 611-980 EAN/GTIN: 4251404641160 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stillmond anschmiegsam & schadstoffgeprüft Mit unserem Stillmond/Plüschmond beim Stillen während und nach der Schwangerschaft entspannen. - Weich und anschmiegsam
- Ideal als, Kopf-, Bauch- und Nackenstütze, aber auch zum Lesen und Schmusen
- Sehr handlich, kann überall hin mitgenommen werden
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Größe: ca. 120 x 27 cm / Füllung 18 Liter
- Gefüllt mit EPS-Mikroperlen TüV-Saar schadstoffgeprüft
- Inlett: 92% und 8% Elasthan mit Reißverschluss zum Anpassen der Füllmenge
- Bezug: 100% weiches Baumwoll-Jersey mit verstecktem Reißverschluss
- Alle verwendeten Stoffe sind ÖkoTex Standard 100 zertifiziert
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | uni Eisgrau Jersey | Größe: | 120 cm | Bezug Stoffart: | 100% Baumwolle | Inlett Stoffart: | 92% Polyester / 8% Elasthan | Füllung: | EPS Microperlen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |