| |
|
| Artikel-Nr.: 2Q4KJ-615-101 Herst.-Nr.: 615-101 EAN/GTIN: 4251404635794 |
| |
|
| | |
| pic Bear Babyschlafsack für Sommer und Winter - Hoher Komfort: Der Babyschlafsack, der mitwächst. Er bietet viel Platz zum Strampeln, ist in vier verschieden Größen erhältlich und durch den Druckknopfverschluss auf jeweils zwei Größen anpassbar. Dank des birnenförmigen Designs kann sich das Baby „austoben“ und hat es trotzdem immer schön warm.
- Für zuhause und unterwegs: Der Babyschlafsack bietet Deinem Kind einen geruhsamen Schlaf - ob zuhause oder unterwegs. Durch das eingearbeitete Polyestervlies ist der Schlafsack auch für den Winter geeignet.
- Geprüfte Qualität: Unsere Schlafsäcke sind von höchster Qualität und wird den Ansprüchen jeder fürsorglichen Mutter gerecht. Das Jersey besteht aus 100% geschmeidiger Baumwolle gefertigt (zertifiziert ÖkoTex Standard 100). Gefüttert ist der Babyschlafsack mit langlebigen und pflegeleichten Polyesterflies.
- Pflegeleicht: Der gesamte Schlafsack (Bezug und Polyesterflies-Füllung) kann einfach gewaschen werden. So kann eine möglichst lange Nutzungsdauer bei entsprechender Pflege garantiert werden.
- 100 % Baumwoll-Jersey, gefüttert mit Polyesterflies
- Praktische Birnenform für mehr Geborgenheit
- Zwei-Knopfsystem zum umstellen der Größe
- seitlicher Reißverschluss für einfaches Öffnen und Schließen
- Alle Stoffe sind ÖkoTex Standard 100 zertifiziert
- Reißverschlussschutz für mehr Sicherheit
Weitere Informationen: | | Farbe: | Sterne grau weiss Jersey | Größe: | 86/92 | Bezug Stoffart: | 100% Baumwolle | Inlett Stoffart: | 100% Baumwolle | Füllung: | Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baby Schlafsack, Babysack, Schlafsack, weicher schlafsack, Schlafsack Baby, Strampler, Babystrampler, Strampler fürs Baby, Kinderschlafsack, Schlafsack Sommer, Schlafsack Winter, Winterschlafsack, Sommerschlafsack. |
| | |
| |