Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pic Bear Sitzsack 240 Liter Sitzkissen Sterne grau-weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pic Bear Sitzsack 240 Liter Sitzkissen Sterne grau-weiss
pic Bear Sitzsack 240 Liter Sitzkissen Sterne grau-weiss
pic Bear Sitzsack 240 Liter Sitzkissen Sterne grau-weiss
Artikel-Nr.:
     2Q4KJ-617-101
Hersteller:
     pic Bear
Herst.-Nr.:
     617-101
EAN/GTIN:
     4251404644123
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
Sitz-Sack
Sitzsack
  • FÜR GROß UND KLEIN: Hergestellt und designt für alle Altersklassen eignet sich der pic Bear Sitzsack ideal zum Chillen und Relaxen. Ein perfektes Entspannungsgefühl und ein großer Spaß für Groß und Klein.
  • LIEBEVOLLES DESIGN: Mit dem stilvollen und zeitlosen Design wird aus dem Sitzsack zusätzlich ein schöner Hingucker für Ihr Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmer. Zusätzlich ist der Sitzsack eine gemütliche Sitzmöglichkeit für Gäste.
  • WIE AUF WOLKEN: Eine echte Wohlfühloase. Der Bezug besteht zu 100% aus geschmeidiger weicher Baumwolle. Der große Sitzsack ist mit schadstoffgeprüften Mikroperlen gefüllt welche angenehm jede Sitzposition möglich machen.
  • PFLEGELEICHT: Die Möglichkeit auf eine lange und nachhaltige Verwendung unseres Sitzsacks ist uns wichtig! Inlett und Bezug lassen sich einfach wechseln. Durch den integrierten Reisverschluss und Sicherheitstasche ist der Sitzsack einfach waschbar

  • Material:
    • Bezug aus 100% weicher Baumwolle mit Reißverschluss
    • Inlett aus 100% EPP Nonwoven Stoff mit Sicherheitsnachfülltasche
    • Füllung aus 100% EPS TÜV Saar Schadstoff geprüfte Mikroperlen
Weitere Informationen:
Farbe:
Sterne grau-weiss
Größe:
240 Liter
Bezug Stoffart:
100% Baumwolle
Inlett Stoffart:
EPP Nonwooven
Füllung:
EPS Microperlen
Weitere Suchbegriffe: sitzsack grau, sitzsack, bean bag, fatbox, fat boy, Sitzsäcke, sitzen, sitz, couch, sofa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.