Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 965 M8 x 30 Stahl verzinkt PH4 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600501283
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005012834
EAN/GTIN:
     4009146044783
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
  • Stahl verzinkt
  • Senkkopf
  • PH Größe 4
  • entspricht DIN 965
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
8 mm
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
DIN:
965
ähnlich ISO:
7046
Kopfform:
Senkkopf
Kopf-Ø:
14.5 mm
Kopfhöhe:
4 mm
Antrieb:
Philips
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 965 m8, din 965, Kreuschlitzschrauben, Gewindeschrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Stahl, verzinkt, 965, DIN965, M8 x 30, M8x30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 7,88*
€ 9,38
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.