Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 M8 x 20 mm Edelstahl A2 SW6 40 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600501387
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005013879
EAN/GTIN:
     4009146506298
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
  • Zylinderkopf
  • Schlüsselweite SW6
  • entspricht DIN 912
  • Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
8 mm
Länge:
20 mm
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
blank
DIN:
912
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Schlüsselweite:
6 mm
Kopfhöhe:
8 mm
Kopf-Ø:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, zylinderkopfschraube din 912 metrisch m8 x 20 a2, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8, Innensechskantschrauben, Inbusschrauben, Maschinenschrauben, Metrische Schrauben, Imbusschrauben, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben, Sechskantschrauben, 6-kant Schrauben, Edelstahl A2, 912, DIN912, DIN 912, M8 x 20, M8x20
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2R2GD
unbekannt
€ 5,00*
ab € 10,18*
€ 14,03*
€ 4,00*
ab € 13,16*
€ 18,72*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 13,70*
€ 18,73*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 20,65*
€ 28,05*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 38,31*
€ 49,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2R2GD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,03*
€ 16,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,2545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2R2GD
Versand: Lager 2R2GD
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 5,00*
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2R2GD
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.