Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf Teilgewinde 5 x 90 mm Stahl verzinkt TX25 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600501490
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005014906
EAN/GTIN:
     4009155636092
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
  • Senkkopf
  • Antrieb TX 25
  • Stahl verzinkt
  • Teilgewinde
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
5 mm
Länge:
90 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Innenvielzahn
Antriebsgröße:
25
Gewindetyp:
Teilgewinde
Kopfhöhe:
3 mm
Kopf-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben verzinkt 5,0x90 tx 25, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben 5x90, Spanplatten-Schrauben, Innenvielzahnschrauben, Uniallzweckschrauben, Allzweckschrauben, Torxschrauben, Senkkopfschrauben, Holzschrauben, Stahl, verzinkt, 5 x 90, 5x90
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2R2GD
unbekannt
€ 5,00*
ab € 5,32*
€ 7,58*
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 9,49*
Preise: Lager 2R2GD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2R2GD
Versand: Lager 2R2GD
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 5,00*
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2R2GD
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.