Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf Teilgewinde 6 x 70 mm Stahl verzinkt TX30 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600501507
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005015071
EAN/GTIN:
     4009155636115
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
  • Senkkopf
  • Antrieb TX 30
  • Stahl verzinkt
  • Teilgewinde
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
6 mm
Länge:
70 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Innenvielzahn
Antriebsgröße:
30
Gewindetyp:
Teilgewinde
Kopfhöhe:
3.6 mm
Kopf-Ø:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: senkkopf spanplattenschraube verzinkt torx, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, Spanplatten-Schrauben, Innenvielzahnschrauben, Uniallzweckschrauben, Allzweckschrauben, Torxschrauben, Senkkopfschrauben, Holzschrauben, Stahl, verzinkt, 6 x 70, 6x70
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2R2GD
unbekannt
€ 5,00*
ab € 4,26*
€ 6,15*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 8,99*
Preise: Lager 2R2GD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2R2GD
Versand: Lager 2R2GD
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 5,00*
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2R2GD
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.