Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf Vollgewinde 4 x 30 mm Edelstahl A2 TX20 200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600501611
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005016115
EAN/GTIN:
     4009155704777
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
  • Senkkopf
  • Antrieb TX 20
  • Edelstahl A2
  • Vollgewinde
    Weitere Informationen:
    Gewinde-Ø:
    4 mm
    Länge:
    30 mm
    Material:
    Edelstahl A2
    Oberfläche:
    blank
    Kopfform:
    Senkkopf
    Antrieb:
    Innenvielzahn
    Antriebsgröße:
    20
    Gewindetyp:
    Vollgewinde
    Kopf-Ø:
    8 mm
    Lieferumfang:
    200 Stück Spanplattenschraube 4 x 30
    Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben torx a2, torx spanplattenschrauben, spanplattenschrauben vollgewinde, Universalschrauben, Holzschrauben, Edelstahlschrauben, A2 Schrauben, Rostfreie Schrauben, Inox, Torxschrauben, Nieroster Torx Schrauben, Innenvielzahnschrauben, Edelstahl A2, 4 x 30, 4x30
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 2R2GD
    unbekannt
    € 5,00*
    ab € 9,28*
    € 13,40*
    5 Tage
    2
    € 4,95*
    ab € 12,56*
    € 17,98*
    4 Tage
    161
    Frei Haus
    ab € 17,68*
    € 25,97*
    8 Tage
    100
    € 6,99*
    ab € 39,14*
    € 51,64*
    Preise: Lager 2R2GD
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 12,36*
    € 14,71
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 11,85*
    € 14,10
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 11,40*
    € 13,57
    pro Packung
    ab 3000 Packungen
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Packung
    1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0464* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 2R2GD
    Versand: Lager 2R2GD
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 35,00*
    € 5,00*
    Mindestbestellwert: € 35,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2R2GD
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.