Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf Vollgewinde 4 x 35 mm Edelstahl A2 TX20 200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600501612
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005016122
EAN/GTIN:
     4009155704784
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
  • Senkkopf
  • Antrieb TX 20
  • Edelstahl A2
  • Vollgewinde
    Weitere Informationen:
    Gewinde-Ø:
    4 mm
    Länge:
    35 mm
    Material:
    Edelstahl A2
    Oberfläche:
    blank
    Kopfform:
    Senkkopf
    Antrieb:
    Innenvielzahn
    Antriebsgröße:
    20
    Gewindetyp:
    Vollgewinde
    Kopf-Ø:
    8 mm
    Lieferumfang:
    200 Stück Spanplattenschraube 4 x 35
    Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube senkkopfschraube torx a2, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, torx spanplattenschrauben, Universalschrauben, Holzschrauben, Edelstahlschrauben, A2 Schrauben, Rostfreie Schrauben, Inox, Torxschrauben, Nieroster Torx Schrauben, Innenvielzahnschrauben, Edelstahl A2, 4 x 35, 4x35
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 2R2GD
    unbekannt
    pro Packung
    € 5,00*
    ab € 9,85*
    € 14,12*
    5 Tage
    2
    pro Packung
    € 4,95*
    ab € 12,02*
    € 17,23*
    4 Tage
    34
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 19,71*
    € 28,40*
    7 Tage
    53
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 37,62*
    € 51,02*
    Preise: Lager 2R2GD
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 14,12*
    € 16,80
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 14,02*
    € 16,68
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Packung
    ab 3000 Packungen
    € 9,85*
    € 11,72
    pro Packung
    1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04925* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 2R2GD
    Versand: Lager 2R2GD
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 35,00*
    € 5,00*
    Mindestbestellwert: € 35,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2R2GD
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.