Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf Teilgewinde 4 x 35 mm Edelstahl A2 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600501615
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005016153
EAN/GTIN:
     4009146506885
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben torx a2
spanplattenschrauben
Einsatzbereich

Fassade, Terrasse, Zaun, Konstruktiver Holzbau, Feuchtbereich,

Balkon, Steg, Spielgerät, Außenbereich

Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
4 mm
Länge:
35 mm
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
blank
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Innenvielzahn
Antriebsgröße:
20
Gewindetyp:
Teilgewinde
Kopf-Ø:
8 mm
Lieferumfang:
100 Stück Spanplattenschraube 4 x 35
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben senkkopf, Universalschrauben, Holzschrauben, Edelstahlschrauben, A2 Schrauben, Rostfreie Schrauben, Inox, Torxschrauben, Nieroster Torx Schrauben, Innenvielzahnschrauben, Edelstahl A2, 4 x 35, 4x35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 7,08*
€ 8,43
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.