Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf Teilgewinde 4 x 45 mm Edelstahl A2 75 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600501618
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005016184
EAN/GTIN:
     4009146506908
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben torx a2
spanplattenschrauben
Einsatzbereich

Fassade, Terrasse, Zaun, Konstruktiver Holzbau, Feuchtbereich,

Balkon, Steg, Spielgerät, Außenbereich

Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
4 mm
Länge:
45 mm
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
blank
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Innenvielzahn
Antriebsgröße:
20
Gewindetyp:
Teilgewinde
Kopf-Ø:
8 mm
Lieferumfang:
75 Stück Spanplattenschraube 4 x 45
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben senkkopf, Universalschrauben, Holzschrauben, Edelstahlschrauben, A2 Schrauben, Rostfreie Schrauben, Inox, Torxschrauben, Nieroster Torx Schrauben, Innenvielzahnschrauben, Edelstahl A2, 4 x 45, 4x45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 75 Stück (ab € 0,0692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 7,39*
€ 8,79
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.