Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf Teilgewinde 6 x 70 mm Edelstahl A2 75 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600501638
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005016382
EAN/GTIN:
     4009146507080
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopfschraub...
spanplattenschraube torx
Einsatzbereich

Fassade, Terrasse, Zaun, Konstruktiver Holzbau, Feuchtbereich,

Balkon, Steg, Spielgerät, Außenbereich

Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
6 mm
Länge:
70 mm
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
blank
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Innenvielzahn
Antriebsgröße:
25
Gewindetyp:
Teilgewinde
Kopf-Ø:
12 mm
Lieferumfang:
75 Stück Spanplattenschraube 6 x 70
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, Universalschrauben, Holzschrauben, Edelstahlschrauben, A2 Schrauben, Rostfreie Schrauben, Inox, Torxschrauben, Nieroster Torx Schrauben, Innenvielzahnschrauben, Edelstahl A2, 6 x 70, 6x70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 75 Stück (ab € 0,14814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 15,56*
€ 18,52
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 15,38*
€ 18,30
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 13,72*
€ 16,33
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.