Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf Teilgewinde 6 x 100 mm Stahl verzinkt PZ3 25 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600501692
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005016924
EAN/GTIN:
     4009146175944
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf 6x100
  • Senkkopf
  • Antrieb PZ 2
  • Stahl Verzinkt
  • Teilgewinde
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
6 mm
Länge:
100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Pozidrive
Antriebsgröße:
3
Gewindetyp:
Teilgewinde
Kopfhöhe:
3.6 mm
Kopf-Ø:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube 3,5 mm x 100 mm, spanplattenschraube senkkopf, Spanplatten-Schrauben, Universalschrauben, Uniallzweckschrauben, Allzweckschrauben, Senkkopfschrauben, Holzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Uni-Allzweckschrauben, Stahl, verzinkt, 6 x 100, 6x100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 0,2268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 8,07*
€ 9,60
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.