Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Vollgewinde Senkkopf 5 x 20 mm Stahl verzinkt PZ2 200 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600501751
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005017518
EAN/GTIN:
     4009155739229
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben vollgewinde
  • Senkkopf
  • Antrieb PZ 2
  • Stahl Verzinkt
  • Teilgewinde
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
5 mm
Länge:
20 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Pozidrive
Antriebsgröße:
2
Gewindetyp:
Vollgewinde
Kopfhöhe:
3 mm
Kopf-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben, Spanplatten-Schrauben, Universalschrauben, Uniallzweckschrauben, Allzweckschrauben, Senkkopfschrauben, Holzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Uni-Allzweckschrauben, Stahl, verzinkt, 5 x 20, 5x20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 200 Stück (ab € 0,0264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 7,50*
€ 8,93
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.