Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Vollgewinde Senkkopf 5 x 35 mm Stahl verzinkt PZ2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600501757
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005017570
EAN/GTIN:
     4009155387079
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf vollge...
  • Senkkopf
  • Antrieb PZ 2
  • Stahl Verzinkt
  • Teilgewinde
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
5 mm
Länge:
35 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Pozidrive
Antriebsgröße:
2
Gewindetyp:
Vollgewinde
Kopfhöhe:
3 mm
Kopf-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube verzinkt, Spanplatten-Schrauben, Universalschrauben, Uniallzweckschrauben, Allzweckschrauben, Senkkopfschrauben, Holzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Uni-Allzweckschrauben, Stahl, verzinkt, 5 x 35, 5x35
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2R2GD
unbekannt
€ 5,00*
ab € 6,15*
€ 8,69*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 11,07*
Preise: Lager 2R2GD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2R2GD
Versand: Lager 2R2GD
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 5,00*
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2R2GD
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.