Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschraube Feingewinde 3,9 x 25 mm Stahl phosphatiert PH2 500 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600501764
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005017648
EAN/GTIN:
     4009155633206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
schnellbauschraube
Einsatzbereich

Die Schnellbauschraube mit Feingewinde kommt vor allem bei der Verschraubung von Gipskarton oder Gipskartonverbundplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktionen (bis max. 1,0 mm Blechdicke) zum Einsatz.

In Feuchträumen und im Freien sind nichtrostende Stoffe für die Befestigung zu verwenden (DIN 18360 Kapitel 3.1.4.1)

Die Konstruktionsverantwortung obliegt dem Anwender

Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
3.9 mm
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
phosphatiert
Gewindetyp:
Feingewinde
Typ:
TMN
Kopfform:
Trompetenkopf
Kopfhöhe:
0.6 mm
Antrieb:
Philips
Antriebsgröße:
2
Weitere Suchbegriffe: Rigipsschrauben, Trockenbauschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Allzweckschrauben, Feingewinde, Doppelganggewinde, Schnellbauschrauben, Stahl, phosphatiert, 3, 9 x 25, 9x25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 500 Stück (ab € 0,00968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 7,22*
€ 8,59
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.