Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Pan Head 4,5 x 50 mm Stahl verzinkt TX20 200 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600501972
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005019727
EAN/GTIN:
     4009146472807
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube vollgewinde pan...
  • Pan Head
  • Antrieb TX 20
  • Stahl verzinkt
  • Vollgewinde
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
4.5 mm
Länge:
50 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Innenvielzahn
Antriebsgröße:
20
Gewindetyp:
Vollgewinde
Kopfhöhe:
3.2 mm
Kopf-Ø:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben 4,5x50, Spanplatten-Schrauben, Innenvielzahnschrauben, Uniallzweckschrauben, Allzweckschrauben, Torxschrauben, Senkkopfschrauben, Holzschrauben, Rundkopfschrauben, Stahl, verzinkt, 4, 5 x 50, 5x50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 200 Stück (ab € 0,04865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 13,78*
€ 16,40
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.