Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken Gerade 3,7 x 50 mm Stahl verzinkt 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502106
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005021065
EAN/GTIN:
     4009155717661
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken
  • Für direkte Befestigung im Holz geeignet oder mit Dübel auch im Mauerwerk
  • Stahl verzinkt
  • Holzgewinde
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Gewindelänge:
19 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Höhe Haken:
13 mm
Durchmesser Draht:
3.7 mm
Lieferumfang:
100 Stück Schraubhaken 3,7 x 50 / 19
Weitere Suchbegriffe: Schraubhaken gerade, Winkelhaken, Bilderhaken, Wandhaken, Stahl, verzinkt, 3, 7 x 50 / 19, 7x50/19
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2R2GD
unbekannt
€ 5,00*
ab € 4,85*
€ 6,99*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 14,32*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 13,75*
€ 18,96*
Preise: Lager 2R2GD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0485* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2R2GD
Versand: Lager 2R2GD
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 5,00*
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2R2GD
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.