Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken Gebogen 3,3 x 40 mm Stahl verzinkt 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502127
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005021270
EAN/GTIN:
     4009155179070
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken
  • Für direkte Befestigung im Holz geeignet oder mit Dübel auch im Mauerwerk
  • Stahl verzinkt
  • Holzgewinde
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Gewindelänge:
15 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Durchmesser Draht:
3.3 mm
Weite Haken Innen:
12 mm
Lieferumfang:
100 Stück Schraubhaken 3,3 x 40 / 15
Weitere Suchbegriffe: Rundhaken, Haken mit Holzgewinde, Haken Gebogen, Deckenhaken, Bilderhaken, Ringhaken, Wäscheleinenhaken, Waescheleinenhaken, Wäschehaken, Waeschehaken, Lampenhaken, Ampelhaken, Wandhaken, Stahl, verzinkt, 3, 3 x 40 / 15, 3x40/15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.