Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken Gebogen 6,2 x 100 mm Stahl weiss beschichtet 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502136
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005021362
EAN/GTIN:
     4009155179612
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken
  • Für direkte Befestigung im Holz geeignet oder mit Dübel auch im Mauerwerk
  • Stahl weiss beschichtet
  • Holzgewinde
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Gewindelänge:
28 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
weiß beschichtet
Durchmesser Draht:
6.2 mm
Weite Haken Innen:
35 mm
Lieferumfang:
50 Stück Wäscheleinehaken 6,2 x 100 / 28
Weitere Suchbegriffe: Wäschehaken weiss, Waeschehaken weiss, Leinenhaken weiss, Weiße Haken, Weisse Haken, Wäscheleinenhaken weiss, Waescheleinenhaken weiss, Bilderhaken weiss, Ringhaken weiss, Lampenhaken weiss, Ampelhaken weiss, Wandhaken weiss, Wäschehaken weiß, Waeschehaken weiß, Leinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,2908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 19,95*
€ 23,74
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 19,85*
€ 23,62
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 18,82*
€ 22,40
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 18,19*
€ 21,65
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 17,66*
€ 21,02
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 14,54*
€ 17,30
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.