Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken Gebogen 4,0 x 70 mm Stahl verzinkt 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502152
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005021522
EAN/GTIN:
     4009155179629
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken gewinde m4
schraubhaken
schraubhaken 100x70
  • Für direkte Befestigung im Holz geeignet oder mit Dübel auch im Mauerwerk
  • Stahl verzinkt
  • Holzgewinde
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Gewindelänge:
25 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Durchmesser Draht:
4 mm
Weite Haken Innen:
16 mm
Lieferumfang:
50 Stück Deckenhaken 4 x 70 / 25
Weitere Suchbegriffe: Ampelhaken, Lampenhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken, Deckenhaken, Bilderhaken, Ringhaken, Kronleuchterhaken, Wäschehaken, Waeschehaken, Leinenhaken, Wäscheleinenhaken, Waescheleinenhaken, Wandhaken, Stahl, verzinkt, 4 x 70 / 25, 4x70/25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,0944* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 6,89*
€ 8,20
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.