Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringhaken 5,2 x 20 mm Stahl verzinkt 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502163
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005021638
EAN/GTIN:
     4009155719481
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
  • Für direkte Befestigung im Holz geeignet oder mit Dübel auch im Mauerwerk
  • Stahl verzinkt
  • Holzgewinde
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Gewindelänge:
32 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Draht-Ø:
5.2 mm
Durchmesser Auge:
20 mm
Lieferumfang:
100 Stück Ringschraube 5,2 x 20 / 50
Weitere Suchbegriffe: ringschrauben 8x50, ringschraube, Ringschrauben, Ösenschrauben, Oesenschrauben, Augenschrauben, Stahl, verzinkt, 5, 2 x 20 / 50, 2x20/50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,1409* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 19,19*
€ 22,84
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 19,09*
€ 22,72
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 18,55*
€ 22,07
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 17,75*
€ 21,12
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 17,39*
€ 20,69
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 14,09*
€ 16,77
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.