Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelgelenk DIN 71802 M10 Stahl verzinkt 5 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502185
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005021850
EAN/GTIN:
     4009146289047
Suchbegriffe:
DIN 71802
Winkelgelenk
winkelgelenk m10
din 71802
  • Übertragung von alternierenden Kräften mit niedriger Schwenkfrequenz
  • Mit Gewindezapfen und Sicherungsbügel
  • DIN 71802
  • Stahl Verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
10 mm
Länge Zapfen:
20 mm
Schlüsselweite:
13 mm
DIN:
71802
Außendurchmesser Kugelaufnahme:
24 mm
Außendurchmesser Kugelpfanne:
16 mm
Bewegungswinkel ab Mitte:
15 mm
Durchmesser Kugel:
16 mm
Durchmesser Innengewinde:
10 mm
Kugelgewindehülse:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelgelenke, Kugelgelenke, Spurstangenkopf, Gelenkkopf, Stahl, verzinkt, 71802, DIN71802, M10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 5 Stück (ab € 7,422* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 50,45*
€ 60,04
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 48,60*
€ 57,83
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 46,66*
€ 55,53
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 45,43*
€ 54,06
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 44,01*
€ 52,37
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 37,11*
€ 44,16
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.