Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M8 Stahl verzinkt SW13 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502201
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005022017
EAN/GTIN:
     4009155198705
Suchbegriffe:
DIN 467
DIN 467 Mutter
DIN 467 Rändelmutter
Mutter DIN 467
  • Schlüsselweite SW13
  • entspricht DIN 934
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Innengewinde-Ø:
8 mm
Höhe / Stärke:
6.5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Schlüsselweite:
13 mm
DIN:
934
Eckenmaß:
14.38 mm
Lieferumfang:
100 Stück Sechskantmutter DIN 934 M8
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 467, DIN 934, Sechskantmutter DIN 934, din 467 m8 verzinkt, din 467, din 467 m8, 6KT. Muttern, Muttern, Stahlmuttern, Sechskantmuttern, 6-kant Muttern, Stahl, verzinkt, 934, DIN934, M8
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2R2GD
unbekannt
pro Packung
€ 5,00*
ab € 3,57*
€ 5,13*
5 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 6,65*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,47*
€ 6,65*
2 Tage
21
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 11,08*
7 Tage
21
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,91*
€ 15,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2R2GD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,13*
€ 6,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0357* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2R2GD
Versand: Lager 2R2GD
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 5,00*
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2R2GD
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.