Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter DIN 315 Amerikanische Form M8 Stahl verzinkt 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502207
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005022079
EAN/GTIN:
     4009146054478
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
din 315 a
  • Flügelmuttern lassen sich sehr vielfältig einsetzen und werden durch ihre Geometrie gerne bei Verbindungen / Verschraubungen verwendet die häufige geöffnet werden
  • Sie lassen sich sehr einfach mit Daumen und Zeigefinger wieder lösen bzw. festziehen
  • DIN 315
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Innengewinde-Ø:
8 mm
Höhe / Stärke:
14 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
DIN:
315
Flügelhöhe:
14 mm
Flügellänge:
28 mm
Höhe Mutter:
5 mm
Kopf-Ø:
13 mm
Lieferumfang:
100 Stück Flügelmutter M8
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern, Fluegelmuttern, Amerikanische Form, Edelstahlmuttern, Stahl, verzinkt, 315, DIN315, DIN 315, M8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,1207* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 17,05*
€ 20,29
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 16,06*
€ 19,11
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 15,33*
€ 18,24
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.