Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupfermutter Auspuff 14441 M8 x 1 SW12 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502238
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005022383
EAN/GTIN:
     4009146132343
Suchbegriffe:
Abgaskrümmermutter KFZ
Mutter Abgaskrümmer KFZ
abgaskrümmermutter kfz
  • Verringerte Schlüsselweite
  • mit Sicherungsschlitz
  • metrisches Regelgewinde
  • Festigkeitsklasse 8
  • Temperaturbereich: -70°C bis +400°C
Weitere Informationen:
Innengewinde-Ø:
8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verkupfert
Schlüsselweite:
12 mm
Höhe / Stärke:
8.5 mm
Außen-Ø:
11.5 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Höhe Mutter:
5.6 mm
Lieferumfang:
100 Stück Auspuff-Schlitzmutter 14441 M8 x 1
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Muttern, Schlitzmuttern, Kupfermuttern, Thermagmuttern, Thermag-Muttern, Thermag-Slitzmuttern, Auspuffsicherungsmutter, Stahl, verkupfert, M8 x 1, M8x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 40,71*
€ 48,44
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 39,96*
€ 47,55
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 36,84*
€ 43,84
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 35,72*
€ 42,51
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 34,92*
€ 41,55
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 28,60*
€ 34,03
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.