Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 125 M10 Stahl verzinkt 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502255
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005022550
EAN/GTIN:
     4009155238074
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
  • Entspricht DIN 125
  • passend für metrische Schrauben M10
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
20 mm
Innen-Ø:
10.5 mm
Für Durchmesser: M:
10
Höhe / Stärke:
2 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
DIN:
125
Lieferumfang:
100 Stück Unterlegscheibe DIN 125 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, din 125 st b10,5, din 125, din 125 stahl, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, U-Scheiben, Scheiben, Beilagscheiben, Stahl, verzinkt, 125, DIN125, 10 mm, 10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 5,29*
€ 6,30
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.